| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-159572 Herst.-Nr.: GE1210LST EAN/GTIN: 4047322642026 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN bar 315, SW1 19, SW2 27, Stahl verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | G 1/2 | Rohr-Außen-Ø: | 10 mm | L1: | 42,0 mm | L2: | 14,0 mm | SW 1: | 19 mm | SW 2: | 27 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung 1/2", druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |