Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »GA« Metallbeh., BG 600, G1, 1,5-9 bar, VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-178504
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GACL 55 A
EAN/GTIN:
     4047322667012
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »GA« mit Metallbehälter u. Sichtrohr, 5 µm, BG 600, G 1, PE max. 10 bar, Regelber. 1,5 - 9 bar, Ablass VAZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Baugröße:
600
Eingangsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Tropfaufsatz:
Messing/POM
Federhaube:
POM
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
9 bar
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
Durchfluss:
6000 l/min
Kondensatablass:
vollautomatisch
A:
206,0 mm
B:
336,5 mm
C:
131,5 mm
D:
205,0 mm
Serie:
GA
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler 1", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Wartungseinheiten, Wartungsgerät, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit Metallbehälter, Wartungseinheit mit Sichtrohr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
GAM600
ab € 1,13*
Zubehör
Riegler
206-KD
ab € 3,91*
Zubehör
Riegler
LB 600
ab € 10,08*
Zubehör
Riegler
UB 600
ab € 10,55*
Zubehör
Riegler
TB 600
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.