Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELSCHRAUBE D=M06X20 D1=24 H=15 DUROPLAST, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0141.06X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0141.06X20
EAN/GTIN:
     4059245037124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm) m6
rändelschraube (ohne norm)
rändelschraube (ohne norm) 6x20
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl. Ausführung: Gewindebolzen verzinkt. Bestellbeispiel: K0141.05X25 (Länge L mit angeben)
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
24
L=Gewindelänge:
20
H1:
9,5
D4:
10
K:
9
H=Höhe:
15
D3:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.0121
Ursprungs-Land:
CH
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Rändelschraube
RoHS:
true
D=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.