Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSCHAUGLAS MIT NATURGLASSCHEIBE MIT REFLEKTOR, D1=G3/4, D=34,5, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0246.34034
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0246.34034
EAN/GTIN:
     4059245191536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas
Werkstoff: Gehäuse,Reflektor Aluminium. Sichtscheibe Natur-Klarglas. Interne Dichtung Viton®. Ausführung: Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C. Flachdichtung asbestfrei. Bestellbeispiel: K0246.29012 Hinweis: Hohe Druck- und Hitzebeständigkeit. Naturglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) externe Dichtung 3) interne Dichtung
Weitere Informationen:
Druckbelastung max. bar:
20
L1:
10
L:
12
Anzieh- drehmoment max. Nm:
24
D2:
16
D1=Durchmesser:
G3/4
SW:
32
D=Außendurchmesser:
34,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0278
Ursprungs-Land:
IT
Ausführung 1:
mit Naturglasscheibe
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ölschauglas
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
mit Reflektor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.