Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELKNOPF MIT MARKIERUNG GR.1, D1=21, H=26,5, D=5, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:ALUMINIUM, DECKEL:GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0249.1052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0249.1052
EAN/GTIN:
     4059245514656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf kipp
drehmomentgriff mit schraube
Werkstoff: Rändelknopf Thermoplast. Scheibe Aluminium. Ausführung: Rändelknopf schwarzgrau. Scheibe schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0249.1055 (Deckelfarbe lichtgrau) Hinweis: Pfeilmarkierung wird nach dem Eloxieren graviert. Der Gewindestift zur Nabenbefestigung sichert zusätzlich die eingepresste Scheibe. Die Nabenbohrung H7 gewährt einen guten spielfreien Sitz auf der Welle. Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift zur Befestigung
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0153
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H2:
7,5
H3:
4,5
D=Bohrung:
5
H=Höhe:
26,5
H1:
12,5
D3:
19
D2:
32
D4:
M3
D1=Außendurchmesser:
21
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
Ausführung 1:
mit Markierung
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelknopf
Gewindeart:
Passbohrung
T=Bohrungtiefe:
17
Farbe Deckel:
signalgrün RAL 6032
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.