Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELRAD MIT GRIFF GR.1, D1=40, FORM:H OHNE QUERBOHRUNG, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL DECKEL:GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0262.21067
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0262.21067
EAN/GTIN:
     4059245065523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändel H
Rändelrad Form H
Rändelrad H
Positionierrad
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8. Ausführung: Stahl blau passiviert.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
31
T=Bohrungtiefe:
10
H2:
16
D3:
10
D=Bohrung:
6H8
D1=Außendurchmesser:
40
D2:
16,5
H1:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.0177
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
H
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelrad
Größe:
1
Ausführung 1:
mit Griff
RoHS:
true
L1:
15
Gewindeart:
Passbohrung
Farbe Deckel:
rapsgelb RAL 1021
Weitere Suchbegriffe: Zustellrad, rändelrad form h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.