Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONSANZEIGER DIGITAL, POLYAMID SCHWARZ, KOMP:STAHL, PROGRAMMIERT AU=02,0, P=2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0408.02001322
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0408.02001322
EAN/GTIN:
     4059245171088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger
Werkstoff: Gehäuse Polyamid 6. Hohlwelle Stahl. Sichtfenster Kunststoff. Gewindestift Stahl. Ausführung: Gehäuse schlagfest. Hohlwelle brüniert. Gewindestift schwarz. Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß. Bestellbeispiel: K0408.01001111 (Positionsanzeiger mit 1 mm Steigung, Komma an 1. Stelle von rechts, Einbaulage 1, Zählrichtung im Uhrzeigersinn steigend, Farbe orange) Hinweis: Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick. Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden. Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird. ** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel "Einbaulage, Zählrichtung"). Auf Anfrage: – Edelstahl Antriebswelle – Anzeige für Inch Zubehör: – Reduzierhülse K0412 Technische Daten: – Zählwerk bestehend aus 3 Dekaden – Ziffernhöhe ca. 4 mm – Hohlwellen-Ø 10 H7 mm – temperaturbeständig bis 80 °C – öl- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Zählrichtung:
2
max. Drehzahl 1/min:
500
Komma an Stelle:
1
P=Steigung:
2
Anzeige nach einer Umdrehung:
02,0
Gewicht in kg (ERP):
0.0154
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
digital
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Positionsanzeiger
RoHS:
true
L=Länge:
22
D=Bohrungsdurchmesser:
10
H=Höhe:
33
B=Breite:
26
Ausführung 2:
programmiert
Einbaulage:
3
Weitere Suchbegriffe: positionsanzeiger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.