Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSTANDSANZEIGER FORM:A OHNE THERMOMETER 103X27X20, L1=76, D1=M10, THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0443.1076
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0443.1076
EAN/GTIN:
     4059245190904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas kipp
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR). Reflektor Aluminium. Schraube und Sechskantmutter Stahl. Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 100 °C. Druckbeständigkeit bei 20 °C bis 10 bar, bei 60 °C bis 8 bar. Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz. Schraube und Sechskantmutter verzinkt. Hinweis: Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,3. Das max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) O-Ring
Weitere Informationen:
B=Breite:
27
L3:
37
L1:
76
L=Länge:
103
Anzahl Befestigungsschrauben:
2
D1=Gewinde:
M10
H1:
21
L2:
44
H=Höhe:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0987
Ursprungs-Land:
IT
Form:
A
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Ölstandsanzeiger
RoHS:
true
Ausführung 1:
ohne Thermometer
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.