Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSTANDSANZEIGER FORM:B MIT THERMOMETER 103X27X20, L1=76, D1=M10, THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0443.2076
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0443.2076
EAN/GTIN:
     4059245190973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas kipp
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR). Reflektor Aluminium. Schraube und Sechskantmutter Stahl. Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 100 °C. Druckbeständigkeit bei 20 °C bis 10 bar, bei 60 °C bis 8 bar. Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz. Schraube und Sechskantmutter verzinkt. Hinweis: Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,3. Das max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) O-Ring
Weitere Informationen:
Anzahl Befestigungsschrauben:
2
L2:
44
B=Breite:
27
L=Länge:
103
Thermometerskala:
0 - 80 °C / 50 - 175 °F
D1=Gewinde:
M10
L1:
76
H1:
21
H=Höhe:
20
L3:
37
Gewicht in kg (ERP):
0.0989
Ursprungs-Land:
IT
Form:
B
Benennung:
Ölstandsanzeiger
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Thermoplast
Ausführung 1:
mit Thermometer
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.