Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSTANDSANZEIGER FORM:A OHNE THERMOMETER 107X31X24,5, L1=76, D1=M12, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0444.107612
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0444.107612
EAN/GTIN:
     4059245190928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas kipp
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Schauglas Thermoplast Polyamid. O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR). Reflektor Aluminium. Schraube und Sechskantmutter Stahl. Ausführung: Gehäuse schwarz lackiert. Schauglas glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz. Schraube und Sechskantmutter verzinkt. Hinweis: Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,5. Die Ölstandsanzeiger sind für Tanks die ohne Druck arbeiten geeignet. Maximale Betriebstemperatur: 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) O-Ring
Weitere Informationen:
L2:
39
H=Höhe:
24,5
L3:
37
B=Breite:
31
D1=Gewinde:
M12
Anzahl Befestigungsschrauben:
2
H1:
20
L=Länge:
107
L1:
76
Gewicht in kg (ERP):
0.1600
Ursprungs-Land:
IT
Form:
A
Benennung:
Ölstandsanzeiger
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Stahl
Ausführung 1:
ohne Thermometer
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.