Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSTANDSANZEIGER FORM:A OHNE THERMOMETER 286X34X33, L1=254, D1=M12, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0444.125412
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0444.125412
EAN/GTIN:
     4059245190966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas kipp
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Schauglas Thermoplast Polyamid. O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR). Reflektor Aluminium. Schraube und Sechskantmutter Stahl. Ausführung: Gehäuse schwarz lackiert. Schauglas glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz. Schraube und Sechskantmutter verzinkt. Hinweis: Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,5. Die Ölstandsanzeiger sind für Tanks die ohne Druck arbeiten geeignet. Maximale Betriebstemperatur: 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) O-Ring
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
M12
L1:
254
L2:
200
B=Breite:
34
H=Höhe:
33
H1:
17
Anzahl Befestigungsschrauben:
2
L=Länge:
286
L3:
178
Gewicht in kg (ERP):
0.3797
Ursprungs-Land:
IT
Form:
A
Benennung:
Ölstandsanzeiger
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Stahl
Ausführung 1:
ohne Thermometer
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.