Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSCHAUGLAS D1=G3/8, D=22, FORM:A OHNE REFLEKTOR, THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0445.122038
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0445.122038
EAN/GTIN:
     4059245191062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. Reflektor Kunststoff. Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig. Flachdichtung asbestfrei. Reflektor weiß. Auf Anfrage: Gummidichtung (NBR). Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) Kontrollmarke 3) Reflektor
Weitere Informationen:
L1:
12
SW:
18
D1=Durchmesser:
G3/8
Anzieh- drehmoment max. Nm:
7
D=Außendurchmesser:
22
L:
6,5
D2:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0036
Ursprungs-Land:
IT
Form:
A
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Ölschauglas
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
ohne Reflektor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.