| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0445.2282215 Herst.-Nr.: K0445.2282215 EAN/GTIN: 4059245191253 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. Reflektor Kunststoff. Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig. Flachdichtung asbestfrei. Reflektor weiß. Auf Anfrage: Gummidichtung (NBR). Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) Kontrollmarke 3) Reflektor Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | D=Außendurchmesser: | 28 | D1=Durchmesser: | M22X1,5 | D2: | 16 | L: | 7,5 | L1: | 12,5 | SW: | 24 | Anzieh- drehmoment max. Nm: | 15 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0063 | Ursprungs-Land: | IT | Form: | B | Material Grundkörper: | Thermoplast | Benennung: | Ölschauglas | RoHS: | true | Befestigungsart: | einschrauben | Ausführung 2: | mit Reflektor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |