Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSCHAUGLAS MIT REFLEKTOR, D1=M22X1,5, D=29,5, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0448.292215
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0448.292215
EAN/GTIN:
     4059245191475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas kipp
Werkstoff: Gehäuse aus Aluminium. Reflektor aus Aluminium oder weißem Kunststoff. Sichtscheibe Polyamid. Ausführung: Sichtscheibe glasklar, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Flachdichtung asbestfrei. Bestellbeispiel: K0448.29012 Hinweis: Bei den Ausführungen G3/8 und M18x1,5 besteht der Reflektor aus weißem Kunststoff. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung
Weitere Informationen:
D=Außendurchmesser:
29,5
D1=Durchmesser:
M22X1,5
D2:
16
L:
10
L1:
9
SW:
27
Anzieh- drehmoment max. Nm:
18
Druckbelastung max. bar:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0132
Ursprungs-Land:
IT
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ölschauglas
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
mit Reflektor
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.