Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENKSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT ÄHNLICH DIN EN ISO10642 M08X35 GEWINDE DURCHGEHEND, STAHL 8.8 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0708.08X35
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0708.08X35
EAN/GTIN:
     4059245146451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
T:
3,5
K:
4,4
L=Länge:
35
D1:
16
SW=Schlüsselweite:
5
D=Gewinde:
M8
Gewicht in kg (ERP):
0.0130
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Senkschraube
Festigkeitsklasse:
8.8
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innensechskant
Produkttyp:
Schraube
ISO:
ähnlich DIN EN ISO10642
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
Gewindeart:
Gewinde durchgehend
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.