| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0708.08X50 Herst.-Nr.: K0708.08X50 EAN/GTIN: 4059245146482 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Weitere Informationen: | | D1: | 16 | D=Gewinde: | M8 | L=Länge: | 50 | K: | 4,4 | SW=Schlüsselweite: | 5 | T: | 3,5 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0191 | Ausführung 1: | mit Innensechskant | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Senkschraube | Festigkeitsklasse: | 8.8 | RoHS: | true | Befestigungsart: | Innensechskant | Produkttyp: | Schraube | ISO: | ähnlich DIN EN ISO10642 | G=Gewinde / für Gewinde: | M8 | Gewindeart: | Gewinde durchgehend | Oberfläche Grundkörper: | blank (schwarz) | PL Edelstahl: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 8.8 galv. verzinkt 16x50, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m8 |
| | |
| |