| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0870.210X50 Herst.-Nr.: K0870.210X50 EAN/GTIN: 4059245286669 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz). Hinweis: Schrauben bei denen das Maß L < B ist geht das Gewinde bis zum Schraubenkopf. Die Schraubenlänge bzw. Gewindelänge wird dabei durch das Maß L festgelegt. Schrauben bei denen L > B ist besitzen einen Schaft. Auf Anfrage: Schlüsselweiten nach DIN ISO 272. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.0380 | Ursprungs-Land: | QU | SW=Schlüsselweite: | 17 | E: | 18,9 | K: | 6,4 | L=Länge: | 50 | D=Gewinde: | M10 | B=Gewindelänge: | 26 | Ausführung 1: | mit Schaft | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Sechskantschraube | Festigkeitsklasse: | 12.9 | RoHS: | true | Befestigungsart: | Außensechskant | DIN: | DIN 931 | Produkttyp: | Schraube | ISO: | DIN EN ISO 4014 | EN: | DIN EN 24014 | G=Gewinde / für Gewinde: | M10 | Oberfläche Grundkörper: | blank (schwarz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |