Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEGELSCHMIERNIPPEL DIN71412, FORM:A GERADE M. 6-KANT, M10X1, L=15, STAHL GEHÄRTET UND VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1132.1110100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1132.1110100
EAN/GTIN:
     4059245260591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
DIN 71412 D
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt. Edelstahl blank. Hinweis: Die Kegelschmiernippel sind mit einem kegeligen (konischen) Gewinde ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen, die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0054
Ursprungs-Land:
EU
SW:
11
D=Gewinde:
M10x1
L1=Gewindelänge:
5,5
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kegelschmiernippel
RoHS:
true
DIN:
DIN 71412
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und verzinkt
Form-Typ:
gerade mit Sechskant
L=Länge max.:
15
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.