| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K1146.104 Herst.-Nr.: K1146.104 EAN/GTIN: 4059245271733 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1146.204 Hinweis: Sechskantmuttern mit Klemmteil DIN 980 Form V (Ganzmetallmutter, einteilig). Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0007 | Ursprungs-Land: | QU | SW=Schlüsselweite: | 7 | E: | 7,66 | H=Höhe: | 4,2 | D=Gewinde: | M4 | M: | 2,2 | Form: | V | Ausführung 1: | mit Klemmstück | Material Grundkörper: | Edelstahl A2 | Benennung: | Sechskantmutter | RoHS: | true | Befestigungsart: | Außensechskant | DIN: | DIN 980 | Produkttyp: | Mutter | G=Gewinde / für Gewinde: | M4 | Oberfläche Grundkörper: | blank | Festigkeitsklasse: | 70 | PL Edelstahl: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din6925 m4, edelstahlmutter din 6925, din 980 blank |
| | |
| |