Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER MIT KLEMMSTÜCK DIN980, M16, SW=24, FORM:V, EDELSTAHL A2 70 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1146.116
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1146.116
EAN/GTIN:
     4059245271801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1146.204 Hinweis: Sechskantmuttern mit Klemmteil DIN 980 Form V (Ganzmetallmutter, einteilig).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0301
Ursprungs-Land:
QU
SW=Schlüsselweite:
24
E:
26,76
H=Höhe:
16
D=Gewinde:
M16
M:
8,8
Form:
V
Ausführung 1:
mit Klemmstück
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Sechskantmutter
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 980
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M16
Oberfläche Grundkörper:
blank
Festigkeitsklasse:
70
PL Edelstahl:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.