| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K1146.204 Herst.-Nr.: K1146.204 EAN/GTIN: 4059245271528 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1146.204 Hinweis: Sechskantmuttern mit Klemmteil DIN 980 Form V (Ganzmetallmutter, einteilig). Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0009 | Ursprungs-Land: | QU | SW=Schlüsselweite: | 7 | E: | 7,66 | H=Höhe: | 4,2 | D=Gewinde: | M4 | M: | 2,2 | Form: | V | Ausführung 1: | mit Klemmstück | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Sechskantmutter | Festigkeitsklasse: | 8 | RoHS: | true | Befestigungsart: | Außensechskant | DIN: | DIN 980 | Produkttyp: | Mutter | G=Gewinde / für Gewinde: | M4 | Oberfläche Grundkörper: | galvanisch verzinkt | PL Edelstahl: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6925 Sechskantmutter, DIN 980, DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din6925 m4, din 6925, iso7042 8.8 |
| | |
| |