Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGMUTTER FEST ÄHNLICH DIN582, M10, EDELSTAHL 1.4401 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1334.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1334.10
EAN/GTIN:
     4059245334537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Ringmutter (ohne Norm)
Edelstahlmutter ähnlich DIN 582
Ringmutter (ohne Norm)
Ringmutter ähnlich DIN 582
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1334.08
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0877
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
E:
8
D4:
25
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
H:
45
D1=Gewinde:
M10
D2:
25
D3:
45
Befestigungsart:
schraubbar
DIN:
ähnlich DIN 582
Oberfläche Grundkörper:
blank
Weitere Suchbegriffe: ringmutter (ohne norm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.