Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGMUTTER FEST ÄHNLICH DIN582, M12, EDELSTAHL 1.4401 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1334.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1334.12
EAN/GTIN:
     4059245334544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Ringmutter (ohne Norm)
Edelstahlmutter ähnlich DIN 582
Ringmutter (ohne Norm)
Ringmutter ähnlich DIN 582
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1334.08
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1417
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
E:
10
D4:
30
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
H:
53
D1=Gewinde:
M12
D2:
30
D3:
54
Befestigungsart:
schraubbar
DIN:
ähnlich DIN 582
Oberfläche Grundkörper:
blank
Weitere Suchbegriffe: ringmutter (ohne norm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.