Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE102270195 Herst.-Nr.: 102270195 EAN/GTIN: 4003273014244 |
| |
|
| | |
| Produktdetails: - Karteikarten
- weiß, blau, gelb, grün, rot sortiert
- 100 Stück
- 180 g/m²
- A 7
- liniert, 6 mm Zeilenabstand, einfache rote Kopflinie, graue Querlinien
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adresskarte, Karteibox, Kartei, Block, Karteikarte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,16* | € 2,24* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 15,00* | ab € 1,20* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0116* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|