Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Turbolüfter TFV 30 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Turbolüfter TFV 30 S
Trotec Turbolüfter TFV 30 S
Trotec Turbolüfter TFV 30 S
Trotec Turbolüfter TFV 30 S
Trotec Turbolüfter TFV 30 S
Artikel-Nr.:
     C7527-1510003031
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510003031
EAN/GTIN:
     4052138000717
Suchbegriffe:
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
industrieventilator

Turbolüfter TFV 30 S

Die maximale Luftmenge beim Turbolüfter TFV 30 S liegt bei 2300 m³/h bei einem Luftdruck von max. 400 Pa. Die hohe Luftleistung macht diesen Turbolüfter universell einsetzbar.

Diese flexibel einsetzbaren Gebläse halten in jeder Situation zuverlässig die Stellung…

Das Gehäuse des kompakten Turbolüfters besteht aus unverwüstlichem Polyethylen und ist daher leicht, robust und flexibel. Das Gerät lässt sich in mehreren Winkelstellungen betreiben und lagern.

Der TFV 30 S ist darüber hinaus stapelbar und seine Luftleistung dreistufig regulierbar.

Ob 0°, 45° oder 90° – der TFV 30 S kannen in drei verschiedenen Aufstellwinkeln eingesetzt werden und gewährleisten dabei in jeder Position einen sicheren Stand.

Die Kombination aus Robustheit, Leistungsstärke, kompakten Abmessungen, flexiblen Aufstellmöglichkeiten und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis macht die Turbolüfter der TFV S-Serie zur optimalen Universalausrüstung für Sanierungs-, Reinigungs- und Handwerksunternehmen.

Weitere Praxisvorteile des TFV 30 S im Überblick:

  • Robustes Gehäuse aus Polyethylen
  • Zweiflutige Radialventilatoren mit extra großer Spezial-Welle
  • Alle inneren Bauteile aus Metall
  • Betrieb und Lagerung in mehreren Winkelstellungen möglich
  • Hohe Energieeffizienz, daher gleichermaßen leistungsstark und energiesparend
  • Motor mit Qualitäts-Kugellager – keine einseitige Belastung der Welle

Hier einige technische Details des TFV 30 S:

  • Luftmenge: 1.350 / 1.880 / 2.300 m³/h
  • Luftdruck max.: 400 Pa
  • Max. Fördermitteltemperatur: 60 °C
  • Leistungsaufnahme max: 1,2 kW
  • Anschluss: 230 V
  • Stromaufnahme max.: 5,2 A
  • Abmessungen L x B x H: 545 x 515 x 490 mm
  • Gewicht: 18,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Ventilatoren, Radialventilator, Absauggebläse, Radiallüfter, Radialgebläse, Windmaschine, TFV30S, TFV 30 S, Turbolüfter TFV 30 S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,74*
€ 386,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,08*
€ 377,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,06*
€ 354,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.