Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Heißluftpistole HyStream 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Heißluftpistole HyStream 2000
Trotec Heißluftpistole HyStream 2000
Trotec Heißluftpistole HyStream 2000
Artikel-Nr.:
     C7527-6100000057
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     6100000057
EAN/GTIN:
     4052138011010
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Heißluftpistole HyStream 2000

Die neue Trotec Heißluftpistole HyStream 2000 mit einer maximalen Leistung von 2000 Watt. Es kann bis zu 30 m³/h Luft ausblasen, die maximal erreichbare Temperatur liegt bei 650 °C.

Anwendungsbeispiele:

  • Schrumpfen von Folien und Schrumpfschläuchen
  • Biegen und Verschweißen von Kunststoffen
  • Trocknen von nicht-brennbaren Farben, Lacken und feuchten Gegenständen oder Untergründen
  • Entfernen von nicht-brennbaren Farben und Lacken
  • Dichtungsarbeiten, z.B. bei Dächern, Kunststoff-Folien, Zelten, Planen u.ä.
  • Schmelzen und Tauen nicht-brennbarer Teile


Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme: 2000 W
  • Temperaturbereich: 50 bis 650 °C (in 10 °C-Schritten)
  • Luftmenge: 15 - 30 m³/h (in 5 Stufen)
  • Netzkabel Länge: 1,9 m
  • Spannung: 230 V / 50 Hz
  • Abmessungen (Griffstück): Länge 150 mm
  • Abmessungen (Düse): Länge 30 mm / Ø 30 mm
  • Abmessungen (Pistole): Länge 255 mm / Breite 70 mm / Ø 90 mm
  • Gewicht: 940 g

Weitere Suchbegriffe: Heißluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.