Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync ME431, 43", 4K, 18/7, 400cd/m2, SDM Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync ME431, 43", 4K, 18/7, 400cd/m2, SDM Slot
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync ME431, 43", 4K, 18/7, 400cd/m2, SDM Slot
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync ME431, 43", 4K, 18/7, 400cd/m2, SDM Slot
Artikel-Nr.:
     C7756-MultiSync ME431
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     MultiSync ME431
EAN/GTIN:
     5028695119390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display

Sharp/NEC Digital Signage Display ME431

Die ME-Serie von Sharp/NEC zeichnet sich durch Funktionen der Profiklasse und die hohe Zuverlässigkeit aus, für die Sharp/NEC bekannt ist. Sie bietet die perfekte Gelegenheit zur Digitalisierung Ihrer Schilder. Nur hochwertige Bildschirme können während ihrer gesamten Nutzungsdauer eine zuverlässige Leistung bieten, und die ME-Serie ist eine Lösung aus dem unteren Preissegment, die Unternehmern die Erweiterungsmöglichkeiten professioneller Digital-Signage-Lösungen bietet, ohne spezielles Fachwissen zu erfordern. Mit ihrem integrierten USB-MediaPlayer kann die ME-Serie direkt zur Medienwiedergabe eingesetzt werden, ohne dass Anpassungen erforderlich sind, und dank des Modulkonzepts von Sharp/NEC lässt sie sich problemlos erweitern. Sie haben die erforderliche Flexibilität, um erstklassige Digital-Signage-Inhalte zu erstellen und zum gewünschten Zeitpunkt auszustrahlen, d. h. Ihre Botschaften sind immer originell und auf dem neuesten Stand. Die Bildschirme eignen sich für den Betrieb im Hoch- und Querformat und können bis zu 18 Stunden durchgängig genutzt werden. Einzelhändler, Restaurants und kleine Unternehmen vor Ort haben die Möglichkeit, damit dynamische Werbung und Infotainment für ihre Kunden anzuzeigen und so von Effizienzvorteilen infolge der Digitalisierung zu profitieren.

Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
43 "
Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
400 cd/m²
Schnittstellen:
HDMI | DP
Betriebszeit:
18/7
Montageausrichtung:
landscape | portrait
USB Anschluss:
Ja
Energieeffizienzklasse:
G
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,88*
€ 559,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,58*
€ 554,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,26*
€ 539,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,87*
€ 534,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,70*
€ 494,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.