Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank L3.16, B580xT650xH640mm, M-Top-22mm, 3xSchublade-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-13-L3.16A-M.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-L3.16A-M.11
EAN/GTIN:
     4040376270443
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B580 x T650 x H640 mm|Schrank oben inkl. Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 19 mm.|Ober- und Unterseite mit einer schwarzen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A. Kratzfestigkeit N>1,5. Fleckunempfindlichkeit Stufe ≥ 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin). Rissanfälligkeit Stufe ≥ 3. Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3. Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|3 x Schublade-Größe-L 1xH120, 1xH180, 1xH240 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfg und Selbsteinzug).|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel). .|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
19 mm
Plattenart:
Melamin-Top
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 % inklusive SoftClosing Funktion
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Plattenlänge:
580 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
640 mm
GPSR-Relevant:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, schubladenschrank|schubladenschrank serie 7000|schubladenschrank kaufen|rau schubladenschrank|schrank mit schubladen|schubladenschrank mit melamintop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 570,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,58*
€ 678,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,28*
€ 669,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 562,27*
€ 669,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,42*
€ 639,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 537,41*
€ 639,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,12*
€ 607,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 510,11*
€ 607,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,26*
€ 576,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
€ 14,10*
Zubehör
Rau
09-200-14
€ 42,32*
Zubehör
Rau
09-200-15
€ 65,70*
Zubehör
Rau
09-200-18
€ 36,18*
Zubehör
Rau
09-200-20
€ 53,44*
Zubehör
Rau
09-200-26
€ 50,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
€ 142,25*
Zubehör
Rau
09-200-35
€ 156,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.