Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Digitalvoltmeter VLT, 230V, 0-600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulares Digitalvoltmeter VLT, 230V, 0-600 V
Modulares Digitalvoltmeter VLT, 230V, 0-600 V
Modulares Digitalvoltmeter VLT, 230V, 0-600 V
Artikel-Nr.:
     C7775-15201
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     15201
EAN/GTIN:
     3303430152019
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser
Digitale Amperemeter iAMP, Voltmeter iVLT und Frequenzmeter iFRE für DIN-Schiene. Modulares Digitalvoltmeter iVLT-Voltmeter. Messbereich 0-600 V, TE 2.
Weitere Informationen:
Messbereich:
600 V
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
0
Beglaubigt:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
36 mm
Höhe:
87 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Messsystem:
digital
Skalenbeleuchtung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einbaumessgerät, Einbau-Voltmeter, Voltmesser, Voltmeter für Schalttafel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.