Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennsch. Compact NS630b NA,3P, 630A/690V AC,elektrische Ansteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennsch. Compact NS630b NA,3P, 630A/690V AC,elektrische Ansteuerung
Lasttrennsch. Compact NS630b NA,3P, 630A/690V AC,elektrische Ansteuerung
Lasttrennsch. Compact NS630b NA,3P, 630A/690V AC,elektrische Ansteuerung
Artikel-Nr.:
     C7775-33440
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33440
EAN/GTIN:
     3303430334408
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennsch. Compact NS630b NA,3P, 630A/690V AC,elektrische Ansteuerung
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
47 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
ja
Spannungsauslöser optional:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Einschub, Einschubtechnik, Motorantrieb, elektrischer Antrieb, elektrisch, Antrieb, elektrische Betätigung, elektrische Ansteuerung, Ansteuerung, Compact, NS630b, Kompaktleistungsschalter, Micrologic, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzscha...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.006,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.166,50*
€ 2.578,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.143,91*
€ 2.551,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.072,40*
€ 2.466,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.034,37*
€ 2.420,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.006,42*
€ 2.387,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.