Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, schwarz Ø 30, flach, mit Federrückstellung, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, schwarz Ø 30, flach, mit Federrückstellung, 1W
Drucktaster, schwarz Ø 30, flach, mit Federrückstellung, 1W
Drucktaster, schwarz Ø 30, flach, mit Federrückstellung, 1W
Artikel-Nr.:
     C7775-9001SKR1BH13
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001SKR1BH13
EAN/GTIN:
     3389118037076
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
Ausschalter
Wechselschalter
Dieser modulare schwarze Taster mit Vollschutz Harmony 9001SK hat 2 Positionen, arbeitet mit Federrückzug und hat ein doppelt isolierte Schutzkragen. Er hat 1 x Öffner + 1 x Schließer-Kontakt und passt in ein 30mm Loch. Er wird mit Schaltelement geliefert und verfügt über Schraubklemmen. Dieser Drucktaster mit Vollschutz bietet eine ergonomische Oberfläche zur Steuerung Ihrer Maschinen. Er lässt sich einfach in einen standardmäßigen Schalttafelausschnitt von 30 mm Durchmesser einbauen und mit klassischen Schraubklemmenanschlüssen an Steuerstromkreise anschließen. Der Schaltplan ist durch klare Farben klar unterscheidbar und minimiert Fehler bei der Erstverdrahtung und späteren Wartungsarbeiten. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: pilztaster schwarz, ausschalter, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.