| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-A9A26927 Herst.-Nr.: A9A26927 EAN/GTIN: 3606480087899 |
| |
|
| | |
| Fehlermeldeschalter Acti 9 iSD für iC60. 1 Wechsler. Meldung der Schaltstellungen, aufgrund einer Fehlerauslösung. Anschlussklemmen unten. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | FI/LS und Leitungsschutzschalter | Zusatzeinrichtung: | Hilfsschalter/Fehlersignalschalter | Werkseitig angebaut: | nein | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 1 | Bemessungsschaltstrom: | 1 A | Bemessungsspannung: | 240 V | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 63 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |