| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-A9E18323 Herst.-Nr.: A9E18323 EAN/GTIN: 3606480088353 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder Acti 9 iIL. LED, blau, Betriebsspannung (Ue) 110-230V AC. Leuchtet auf, wenn Spannung anliegt. Der iIL Leuchtmelder erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-5-1. Weitere Informationen: | | Farbe der Kalotte: | blau | Leuchtmittel: | LED | Lampensockel: | sonstige | Max. Lampenleistung: | 0,3 W | Bemessungsspannung: | 230 V | Spannungsart: | AC | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 69,5 mm | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Leuchtmelder für DIN-Schiene, Leuchtmelder Reiheneinbau |
| | |
| |