Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarplusCan HDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 400 V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VarplusCan HDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 400 V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 400 V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 400 V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-BLRCH125A150B40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH125A150B40
EAN/GTIN:
     3606485255750
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
VarplusCan HDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 400 V, 50/60Hz
Weitere Informationen:
Kapazität:
83 µF
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
90 mm
Länge:
242 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, Parallelkondensator, filmkondensator, Anlasskondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondensator, Kondensator für Glimmlampe, Kondensator für Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen-Kondensator, Motor-Betriebskondensator, Motorkondensator, Parallelkondensator für L-Lampe, Reihenkondensator, Reihenkondensator für L-Lampe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.