Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 3p 3 F, NFC, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 3p 3 F, NFC, 100A
Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 3p 3 F, NFC, 100A
Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 3p 3 F, NFC, 100A
Artikel-Nr.:
     C7775-GS1JD3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GS1JD3
EAN/GTIN:
     3389110253924
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Position des Betätigungselements:
rechts
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Sicherungslasttrenner, Trennschalter, schneider electric leitungsschutzschalter 3p, mechanischer sicherheitsschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.