Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät für Sicherungen GS1, TeSys GS, 3p, DIN, 160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät für Sicherungen GS1, TeSys GS, 3p, DIN, 160A
Grundgerät für Sicherungen GS1, TeSys GS, 3p, DIN, 160A
Grundgerät für Sicherungen GS1, TeSys GS, 3p, DIN, 160A
Artikel-Nr.:
     C7775-GS1LLD3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GS1LLD3
EAN/GTIN:
     3389110253986
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
NH-Sicherung
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Position des Betätigungselements:
rechts
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Sicherungslasttrenner, lasttrennschalter 160a, schutztürwächter, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,80*
€ 274,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.