| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-GS2GB3 Herst.-Nr.: GS2GB3 EAN/GTIN: 3389119411158 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 750 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Geeignet für Sicherungseinsätze: | Form A2/A3 | Polzahl: | 3 | Mit Sicherungsüberwachung: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Geeignet für Frontbefestigung: | nein | Geeignet für Sammelschienenaufbau: | ja | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 30 kW | Position des Betätigungselements: | sonstige | Motorantrieb optional: | nein | Motorantrieb integriert: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Sicherungslasttrenner, Trennschalter, lasttrennschalter 63a 3-polig ip20, schutztürwächter, schneider electric sicherheitsrelais, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |