Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TeSys GS ? Sicherung für Lasttrennschalter ? 3 P ? UL ? 60 A ? Sicherungsgröße J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TeSys GS ? Sicherung für Lasttrennschalter ? 3 P ? UL ? 60 A ? Sicherungsgröße J
TeSys GS ? Sicherung für Lasttrennschalter ? 3 P ? UL ? 60 A ? Sicherungsgröße J
TeSys GS ? Sicherung für Lasttrennschalter ? 3 P ? UL ? 60 A ? Sicherungsgröße J
Artikel-Nr.:
     C7775-GS2GU3N
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GS2GU3N
EAN/GTIN:
     3606480512322
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
60 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Sicherungslasttrenner, schutztürwächter, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.