Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2L, 4p, 160A, DIN B1, B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2L, 4p, 160A, DIN B1, B2
Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2L, 4p, 160A, DIN B1, B2
Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2L, 4p, 160A, DIN B1, B2
Artikel-Nr.:
     C7775-GS2LB4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GS2LB4
EAN/GTIN:
     3389119411301
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
4
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
80 kW
Position des Betätigungselements:
sonstige
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherungslasttrenner, schneider sicherheitsrelais, schutztürwächter, sicherungslasttrenner 160a, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,49*
€ 388,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,69*
€ 387,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,86*
€ 374,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,66*
€ 362,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,17*
€ 335,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.