Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 3p, 62-73A TH.MAG.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter, 3p, 62-73A TH.MAG.
Motorschutzschalter, 3p, 62-73A TH.MAG.
Motorschutzschalter, 3p, 62-73A TH.MAG.
Artikel-Nr.:
     C7775-GV3L731
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV3L731
EAN/GTIN:
     3606481304544
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Motorschutzschalter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung und diretmontage an einen Schütz - TeSys GV3. 3-phasig, Nennstrom 73A für eine Motorleistung von 37kW bei 400V. Normkonform zu IEC/EN 60947-4-1, EC/EN 60947-2, UL 60947-4-1 und CSA C22.2 Nr. 60947-4-1. Eigenschaften wie wartungsarme Klemmentechnologie EverLink (abnehmar), optimierten Baubreite von nur 55mm, intern verbaubare Hilfskontakte, Abschließbarkeit in Aus - Position ohne Zubehör erfüllen alle Wünsche. Für höchste Anforderungen im Bereich des Kurzschlussschutzes. Verwendbar für Motoren aller Energieeffizienz Klassen IE0 - IE4 bis 14 fachem Nennstrom.
Weitere Informationen:
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1120 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V | 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
73 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
18 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Höhe:
132 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
136 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, geräteschutzschalter 3polig, Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang, Magnetischer Schutzschalter, Thermischer Schutzschalte, Thermomagnetischer Schutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,18*
€ 375,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.