Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter TeSys GV4 - 25A 3P 25kA - EvLink - Kipphebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter TeSys GV4 - 25A 3P 25kA - EvLink - Kipphebel
Motorschutzschalter TeSys GV4 - 25A 3P 25kA - EvLink - Kipphebel
Motorschutzschalter TeSys GV4 - 25A 3P 25kA - EvLink - Kipphebel
Artikel-Nr.:
     C7775-GV4PE25B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV4PE25B
EAN/GTIN:
     3606481310071
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Geräteschutzschalter
Motorschutzschalter
Schutzschalter
Motorschutzschalter TeSys GV4 mit thermischer und magnetischer Auslösung von 2A bis 115A Nennstrombelastung. Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakter und ergonomischer Bauweise und für höchste Anforderungen bis 25kA im Bereich der Niederspannungsschaltgeräte. Ausgestattet mit einem Kipphebel zur einfachen Bedienung und der wartungsfreien EverLink Klemmtechnologie
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10 A | 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
425 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
25 kA
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Höhe:
155 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
116 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.