Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M12, Durchmesser 3 bis 6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M12, Durchmesser 3 bis 6,5
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M12, Durchmesser 3 bis 6,5
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M12, Durchmesser 3 bis 6,5
Artikel-Nr.:
     C7775-ISM71501
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM71501
EAN/GTIN:
     3303432363659
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M12: Kabelverschraubung TCG: Kabelverschraubung mit Zugentlastung und metrischem Außen-Gewinde Anwendungen: Abdichtung und Zugentlastung von Kabeln in Schaltern, Geräten, Maschinen, usw. Vorteile: Hohe Schutzart IP 67, Schutzart IP 67 gewährleistet doppelte Dichtwirkung und sichere Funktion, Zugentlastung und Dichtungswirkung ohne Werkzeugeinsatz, Schnelle Montage, Leicht zugänglich, auch bei beengten Platzverhältnissen am Einbauort, Alle Größen mit breitem Anwendungsbereich ? dadurch rationell und wirtschaftlich in Montage und Lagerhaltung, Dichtungsmembran wird nicht durchstoßen, bevor das Kabel eingezogen wird. So lange sind die Verschraubungen als Blindstopfen nutzbar, Halogenfrei, Geeignet für Außeneinsatz Werkstoff: Gehäuse, Mutter: PA (Polyamid), glasfaserarmiert, Dichtung: Thermoplastisches Elastomer SEBS Werkstoffeigenschaften unter Normalbedingungen beständig gegenüber: Alkalien, Alkoholen, Reinigungsmitteln, Salzlösung, Schmierfett und Wachs Leichte Beeinträchtigung durch: Aliphatische Öle Direkten Kontakt vermeiden mit: Aromatischen Lösungsmitteln, Chlorkohlenwasserstoffen Temperaturbereich: -20 bis +65 °C Schutzart: IP 67
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
12
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Gewindesteigung:
1,75 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Sechskant Eckmaß:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 mm | 6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
lichtgrau
Biegeschutz:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Membran
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-30 °C | 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
RAL-Nummer:
7035
Geschirmt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Anbaustutzen für explosionsgefährdete Bereiche, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kabelverschraubung metrisch, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelversch...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56805*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,79805*
€ 0,94968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76805*
€ 0,91398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70805*
€ 0,84258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65805*
€ 0,78308
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,56805*
€ 0,67598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.