Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KN Abgangskasten, 50A, 3L+N+PE, für Sicherungen 14 x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KN Abgangskasten, 50A, 3L+N+PE, für Sicherungen 14 x 51mm
KN Abgangskasten, 50A, 3L+N+PE, für Sicherungen 14 x 51mm
KN Abgangskasten, 50A, 3L+N+PE, für Sicherungen 14 x 51mm
Artikel-Nr.:
     C7775-KNB50SF4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KNB50SF4
EAN/GTIN:
     3606480006289
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Trennschalter
Canalis KNA, Abgangskasten, 50A, Sicherungsunterteil für Sicherung 14x51, Polarität: 3L + N + PE, Sicherungen nicht enthalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
50 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 500 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, kleine Leistung, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.