Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1D 4p, Spule 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz LC1D 4p, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1D 4p, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1D 4p, Spule 230 V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC1D800046P7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D800046P7
EAN/GTIN:
     3389110733440
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Nachschaltgerät
Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 4 Schließer. Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 96x127x125 mm, Gewicht 1,76 kg. Kategorie AC-1. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach GOST, CCC, DNV, UL, RINA, CSA, BV, GL, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. .
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Magnetschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz, AC-schaltend, Motorschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Wechselstromschütz, Tesys
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,37*
€ 308,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.