Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 230 V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC1F2654P7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F2654P7
EAN/GTIN:
     3389110788259
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Leistungsschütz TeSys LC1F. 4 polig, 4 Schließer. Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 244,5x203x213 mm, Gewicht 8,54 kg. Kategorie AC-1. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen. Zertifizierungen nach CCC, ABS, LROS (Lloyds register of shipping), UL, RMRoS, CB, RINA, BV, DNV. Produktstandards gem. IEC 60947-1, JIS C8201-4-1, EN 60947-1, EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
350 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Magnetschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz, AC-schaltend, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Wechselstromschütz, Tesys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.690,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.838,48*
€ 3.377,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.821,72*
€ 3.357,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.747,01*
€ 3.268,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.708,32*
€ 3.222,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.690,20*
€ 3.201,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.