Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 230 V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC1F3304P7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F3304P7
EAN/GTIN:
     3389110788327
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Leistungsschütz TeSys LC1F. 4 polig, 4 Schließer. Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 261x206x219 mm, Gewicht 9,5 kg. Kategorie AC-1. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen. Zertifizierungen nach ABS, CCC, BV, RINA, UL, CB, RMRoS, DNV, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. IEC 60947-1, EN 60947-4-1, JIS C8201-4-1, EN 60947-1, IEC 60947-4-1.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
400 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Magnetschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz, AC-schaltend, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Wechselstromschütz, Tesys
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.512,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.718,15*
€ 3.234,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.697,07*
€ 3.209,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.632,56*
€ 3.132,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.520,82*
€ 2.999,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.512,39*
€ 2.989,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.