Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1F 3p, 160 kW, 330 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz LC1F 3p, 160 kW, 330 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1F 3p, 160 kW, 330 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1F 3p, 160 kW, 330 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC1F330P7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F330P7
EAN/GTIN:
     3389110788280
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz TeSys LC1F. 3 polig, 3 Schließer. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 160 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 330 A, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 213x206x219 mm, Gewicht 8,6 kg. Kategorie AC-3, AC-4, AC-1. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen. Zertifizierungen nach UL, CSA, RINA, BV, RMRoS, ABS, DNV, CB, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, JIS C8201-4-1, EN 60947-1, EN 60947-4-1.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
59 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Magnetschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz, AC-schaltend, Motorschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Wechselstromschütz, Tesys
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.219,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,51*
€ 1.552,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,76*
€ 1.543,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,65*
€ 1.502,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,75*
€ 1.477,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,44*
€ 1.451,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.