Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1F 4p, Spule 230 V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC1F5004P7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F5004P7
EAN/GTIN:
     3389110788457
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Leistungsschütz TeSys LC1F. 4 polig, 4 Schließer. Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 288x238x232 mm, Gewicht 12,95 kg. Kategorie AC-1. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen. Zertifizierungen nach DNV, CB, ABS, UL, RMRoS, CCC, RINA, LROS (Lloyds register of shipping), BV. Produktstandards gem. EN 60947-4-1, EN 60947-1, JIS C8201-4-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-1.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Magnetschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz, AC-schaltend, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Wechselstromschütz, Tesys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.534,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.724,11*
€ 6.811,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.682,59*
€ 6.762,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.576,06*
€ 6.635,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.534,30*
€ 6.585,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.