Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LP1D 4p, Spule 220 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz LP1D 4p, Spule 220 V DC
Leistungsschütz LP1D 4p, Spule 220 V DC
Leistungsschütz LP1D 4p, Spule 220 V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-LP1D80008MD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP1D80008MD
EAN/GTIN:
     3389110203691
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz TeSys LP1D. 4 polig, 2 Schließer + 2 Öffner. Spule 220 V DC. Abmessung (BxHxT) 96x127x196 mm, Gewicht 2,91 kg. Kategorie AC-1. Spule- DC Standard, ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, leistungsschütz 2s 2ö 230v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Magnetschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Leistungsschütz, AC-schaltend, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Wechselstromschütz, Tesys
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,29*
€ 464,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,99*
€ 464,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,15*
€ 453,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,73*
€ 445,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,58*
€ 431,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.