Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
>
Automatisierungs- und Steuerungstechnik
>
Schütze & Schutzrelais
>
Schütze
>
TeSys D
>
Artikel
Schützspule, 380V50/60Hz, für D09-D38
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-LXD1Q7
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
LXD1Q7
EAN/GTIN:
3389110467925
Suchbegriffe:
Spule
Schützspule
Schütz
Schalten
380V 50/60Hz-AC-Spule für Schütze TeSys D. Zur Verwendung mit 3- und 4-poligen Schützen LC1 D09 bis D38 und LC1 DT20 bis DT40. Es arbeitet in den Spannungsgrenzen 0,8-1,1 Uc (50 Hz), 0,85-1,1 Uc (60 Hz) und Umgebungen bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380 V | 380.0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 V | 380.0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Schütze & Schutzrelais
>
Schütze
>
TeSys D
Weitere Suchbegriffe:
Motorschütz
,
Leistungsschütz
,
Hilfsschütz
,
Hauptschütz
,
Ersatzspule
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hilfsschütz, 3S+2Ö, 380V 50/60Hz
Schneider Electric
CAD32Q7
€ 34,93*
Zubehör
Hilfsschütz, 5S, 380V 50/60Hz
Schneider Electric
CAD50Q7
€ 36,27*
Zubehör
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 380 V AC
Schneider Electric
LC1D25Q7
€ 54,79*
Zubehör
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3, Spule 380 V AC
Schneider Electric
LC1D32Q7
€ 74,67*
Zubehör
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 18.5 kW, 38 A, 400 V AC3, Spule 380 V AC
Schneider Electric
LC1D38Q7
€ 84,11*
Zubehör
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 380 V AC
Schneider Electric
LC1D096Q7
€ 31,78*
Zubehör
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 380 V AC
Schneider Electric
LC1D09Q7
€ 29,64*
Zubehör
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 5.5 kW, 12 A, 400 V AC3, Spule 380 V AC
Schneider Electric
LC1D12Q7
€ 33,46*
Zubehör
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 7.5 kW, 18 A, 400 V AC3, Spule 380 V AC
Schneider Electric
LC1D18Q7
€ 40,72*
Zubehör
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3 32A, Spule 380V 50/60Hz
Schneider Electric
LC2D32Q7
€ 169,67*
Zubehör
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 380V 50/60Hz
Schneider Electric
LC2D09Q7
€ 72,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.